LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387643
Länge - 101 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 46 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121638
Sonepar Artikelnummer
120513270
Hersteller Artikelnummer
387643
Hersteller Typ
387643
Hersteller Artikel Nr.:
387643
Länge:
101 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.314 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


