LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387641
Länge - 77 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 36 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121614
Sonepar Artikelnummer
120513271
Hersteller Artikelnummer
387641
Hersteller Typ
387641
Hersteller Artikel Nr.:
387641
Länge:
77 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.227 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


