LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387636
Länge - 136 mm
Breite - 84 mm
Tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121867
Sonepar Artikelnummer
120513274
Hersteller Artikelnummer
387636
Hersteller Typ
387636
Hersteller Artikel Nr.:
387636
Länge:
136 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.820 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


