LEGRAND - Anschlussgehäuse ''B'' G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387664
Länge - 130 mm
Breite - 59 mm
Tiefe - 74 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121362
Sonepar Artikelnummer
120513277
Hersteller Artikelnummer
387664
Hersteller Typ
387664
Hersteller Artikel Nr.:
387664
Länge:
130 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.387 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


