LEGRAND - Anschlussgehäuse ''B'' G2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387668
Länge - 250 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121409
Sonepar Artikelnummer
120513280
Hersteller Artikelnummer
387668
Hersteller Typ
387668
Hersteller Artikel Nr.:
387668
Länge:
250 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.100 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


