LEGRAND - Anschlussgehäuse ''B'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387669
Länge - 300 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121416
Sonepar Artikelnummer
120513282
Hersteller Artikelnummer
387669
Hersteller Typ
387669
Hersteller Artikel Nr.:
387669
Länge:
300 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.380 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


