LEGRAND - Anschlussgehäuse ''C'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387689
Länge - 300 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123052
Sonepar Artikelnummer
120513299
Hersteller Artikelnummer
387689
Hersteller Typ
387689
Hersteller Artikel Nr.:
387689
Länge:
300 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.600 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


