LEGRAND - Anschlussgehäuse ''C'' M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387671
Länge - 115 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 62 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123175
Sonepar Artikelnummer
120513303
Hersteller Artikelnummer
387671
Hersteller Typ
387671
Hersteller Artikel Nr.:
387671
Länge:
115 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
62 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.340 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


