LEGRAND - Anschlussgehäuse ''D'' G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387734
Länge - 130 mm
Breite - 77 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121911
Sonepar Artikelnummer
120513309
Hersteller Artikelnummer
387734
Hersteller Typ
387734
Hersteller Artikel Nr.:
387734
Länge:
130 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.426 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


