LEGRAND - Anschlussgehäuse ''D'' G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387737
Länge - 163 mm
Breite - 112 mm
Tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121959
Sonepar Artikelnummer
120513313
Hersteller Artikelnummer
387737
Hersteller Typ
387737
Hersteller Artikel Nr.:
387737
Länge:
163 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.890 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


