LEGRAND - Anschlussgehäuse ''D'' M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387720
Länge - 86 mm
Breite - 49 mm
Tiefe - 36 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122086
Sonepar Artikelnummer
120513317
Hersteller Artikelnummer
387720
Hersteller Typ
387720
Hersteller Artikel Nr.:
387720
Länge:
86 mm
Breite:
49 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.223 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


