LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387696
Länge - 165 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 93 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123298
Sonepar Artikelnummer
120513322
Hersteller Artikelnummer
387696
Hersteller Typ
387696
Hersteller Artikel Nr.:
387696
Länge:
165 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.663 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


