LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387690
Länge - 94 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123236
Sonepar Artikelnummer
120513326
Hersteller Artikelnummer
387690
Hersteller Typ
387690
Hersteller Artikel Nr.:
387690
Länge:
94 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.239 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


