LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387698
Länge - 270 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 135 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123311
Sonepar Artikelnummer
120513327
Hersteller Artikelnummer
387698
Hersteller Typ
387698
Hersteller Artikel Nr.:
387698
Länge:
270 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.100 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


