Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G2''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387697

  • Länge - 190 mm

  • Breite - 84 mm

  • Tiefe - 108 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561123304

Sonepar Artikelnummer

120513328

Hersteller Artikelnummer

387697

Hersteller Typ

387697

Hersteller Artikel Nr.:

387697

Länge:

190 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

108 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.917 kg

Anschlussgehäuse ''R'' G2'', Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie