LEGRAND - Anschlussgehäuse ''R'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387699
Länge - 332 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561123328
Sonepar Artikelnummer
120513329
Hersteller Artikelnummer
387699
Hersteller Typ
387699
Hersteller Artikel Nr.:
387699
Länge:
332 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.100 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


