LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387776
Länge - 146 mm
Breite - 96 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122215
Sonepar Artikelnummer
120513332
Hersteller Artikelnummer
387776
Hersteller Typ
387776
Hersteller Artikel Nr.:
387776
Länge:
146 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.650 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


