LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387774
Länge - 130 mm
Breite - 77 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122192
Sonepar Artikelnummer
120513334
Hersteller Artikelnummer
387774
Hersteller Typ
387774
Hersteller Artikel Nr.:
387774
Länge:
130 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.424 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


