LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387778
Länge - 250 mm
Breite - 135 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122239
Sonepar Artikelnummer
120513337
Hersteller Artikelnummer
387778
Hersteller Typ
387778
Hersteller Artikel Nr.:
387778
Länge:
250 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


