LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387777
Länge - 163 mm
Breite - 112 mm
Tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122222
Sonepar Artikelnummer
120513338
Hersteller Artikelnummer
387777
Hersteller Typ
387777
Hersteller Artikel Nr.:
387777
Länge:
163 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.890 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


