LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387779
Länge - 300 mm
Breite - 145 mm
Tiefe - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122246
Sonepar Artikelnummer
120513339
Hersteller Artikelnummer
387779
Hersteller Typ
387779
Hersteller Artikel Nr.:
387779
Länge:
300 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.600 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


