LEGRAND - Anschlussgehäuse ''S'' G3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387771
Länge - 86 mm
Breite - 49 mm
Tiefe - 36 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122161
Sonepar Artikelnummer
120513341
Hersteller Artikelnummer
387771
Hersteller Typ
387771
Hersteller Artikel Nr.:
387771
Länge:
86 mm
Breite:
49 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.219 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


