Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Anschlussgehäuse ''T'' M20

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Anschlussgehäuse ''T'' M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387781

  • Länge - 130 mm

  • Breite - 66 mm

  • Tiefe - 46 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561122635

Sonepar Artikelnummer

120513356

Hersteller Artikelnummer

387781

Hersteller Typ

387781

Hersteller Artikel Nr.:

387781

Länge:

130 mm

Breite:

66 mm

Tiefe:

46 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.352 kg

Anschlussgehäuse ''T'' M20, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie