LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387925
Länge - 165 mm
Breite - 117 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122741
Sonepar Artikelnummer
120513360
Hersteller Artikelnummer
387925
Hersteller Typ
387925
Hersteller Artikel Nr.:
387925
Länge:
165 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.820 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


