LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387924
Länge - 148 mm
Breite - 98 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122734
Sonepar Artikelnummer
120513361
Hersteller Artikelnummer
387924
Hersteller Typ
387924
Hersteller Artikel Nr.:
387924
Länge:
148 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.522 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


