LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387920
Länge - 94 mm
Breite - 59 mm
Tiefe - 36 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122697
Sonepar Artikelnummer
120513363
Hersteller Artikelnummer
387920
Hersteller Typ
387920
Hersteller Artikel Nr.:
387920
Länge:
94 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.250 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


