LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387927
Länge - 190 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122765
Sonepar Artikelnummer
120513365
Hersteller Artikelnummer
387927
Hersteller Typ
387927
Hersteller Artikel Nr.:
387927
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


