LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387929
Länge - 332 mm
Breite - 177 mm
Tiefe - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122789
Sonepar Artikelnummer
120513366
Hersteller Artikelnummer
387929
Hersteller Typ
387929
Hersteller Artikel Nr.:
387929
Länge:
332 mm
Breite:
177 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.700 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


