LEGRAND - Anschlussgehäuse ''x'' G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387923
Länge - 130 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 46 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561122727
Sonepar Artikelnummer
120513367
Hersteller Artikelnummer
387923
Hersteller Typ
387923
Hersteller Artikel Nr.:
387923
Länge:
130 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.340 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


