LEGRAND - Anschlusshülse 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381310
Innendurchmesser - 10 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113695
Sonepar Artikelnummer
120513374
Hersteller Artikelnummer
381310
Hersteller Typ
381310
Hersteller Artikel Nr.:
381310
Innendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 10, Ø-Schlauch innen: 10 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


