LEGRAND - Anschlusshülse 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381312
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113701
Sonepar Artikelnummer
120513375
Hersteller Artikelnummer
381312
Hersteller Typ
381312
Hersteller Artikel Nr.:
381312
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 12, Ø-Schlauch innen: 12 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


