LEGRAND - Anschlusshülse 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381315
Innendurchmesser - 15 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113718
Sonepar Artikelnummer
120697047
Hersteller Artikelnummer
381315
Hersteller Typ
381315
Hersteller Artikel Nr.:
381315
Innendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 15, Ø-Schlauch innen: 15 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


