LEGRAND - Anschlusshülse 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381320
Innendurchmesser - 20 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561080997
Sonepar Artikelnummer
120697048
Hersteller Artikelnummer
381320
Hersteller Typ
381320
Hersteller Artikel Nr.:
381320
Innendurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 20, Ø-Schlauch innen: 20 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


