LEGRAND - Anschlusshülse 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381327
Innendurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113725
Sonepar Artikelnummer
120697049
Hersteller Artikelnummer
381327
Hersteller Typ
381327
Hersteller Artikel Nr.:
381327
Innendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 27, Ø-Schlauch innen: 27 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


