LEGRAND - Anschlusshülse 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381336
Innendurchmesser - 36 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113732
Sonepar Artikelnummer
120697050
Hersteller Artikelnummer
381336
Hersteller Typ
381336
Hersteller Artikel Nr.:
381336
Innendurchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 36, Ø-Schlauch innen: 36 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


