LEGRAND - Anschlusshülse 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381340
Innendurchmesser - 40 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113749
Sonepar Artikelnummer
120697051
Hersteller Artikelnummer
381340
Hersteller Typ
381340
Hersteller Artikel Nr.:
381340
Innendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 40, Ø-Schlauch innen: 40 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


