LEGRAND - Anschlusshülse 47

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381347
Innendurchmesser - 47 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113756
Sonepar Artikelnummer
120513380
Hersteller Artikelnummer
381347
Hersteller Typ
381347
Hersteller Artikel Nr.:
381347
Innendurchmesser:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 47, Ø-Schlauch innen: 47 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


