LEGRAND - Anschlusshülse 58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381358
Innendurchmesser - 58 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113763
Sonepar Artikelnummer
120697052
Hersteller Artikelnummer
381358
Hersteller Typ
381358
Hersteller Artikel Nr.:
381358
Innendurchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg
ANSCHLUSSHÜLSE 58, Ø-Schlauch innen: 58 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


