LEGRAND - ANSCHLUSSHÜLSE D17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666950
Innendurchmesser - 17 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561597129
Sonepar Artikelnummer
120698756
Hersteller Artikelnummer
666950
Hersteller Typ
666950
Hersteller Artikel Nr.:
666950
Innendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.056 kg
Anschlusshülse D17, Serie Zubehör
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


