LEGRAND - Anschlussklemme, isoliert mit Gabelzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404904
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064049047
Sonepar Artikelnummer
120380353
Hersteller Artikelnummer
404904
Hersteller Typ
404904
Hersteller Artikel Nr.:
404904
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
sonstige
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4
Höhe:
35 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


