LEGRAND - Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404905
Polzahl - 1
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064049054
Sonepar Artikelnummer
120380354
Hersteller Artikelnummer
404905
Hersteller Typ
404905
Hersteller Artikel Nr.:
404905
Polzahl:
1
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
sonstige
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4
Höhe:
37 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


