LEGRAND - Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 6 bis 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404906
Polzahl - 1
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064049061
Sonepar Artikelnummer
120380355
Hersteller Artikelnummer
404906
Hersteller Typ
404906
Hersteller Artikel Nr.:
404906
Polzahl:
1
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
sonstige
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
10 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 9
Höhe:
46 mm
Breite:
21.5 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


