LEGRAND - Antennen-Abschluss widerstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775987
Anschlussart - Koax (IEC)
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067759875
Sonepar Artikelnummer
120075915
Hersteller Artikelnummer
775987
Hersteller Typ
775987
Hersteller Artikel Nr.:
775987
Anschlussart:
Koax (IEC)
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


