LEGRAND - AP-Gehäuse 1-fach Soliroc IP55 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077890
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778903
Sonepar Artikelnummer
120157335
Hersteller Artikelnummer
077890
Hersteller Typ
077890
Hersteller Artikel Nr.:
077890
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
110 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
110 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.447 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


