LEGRAND - Arbeitsstromauslöser,Steuerspg.12-48VAC/DC,zum Fernausschalt.von LS-Schalter,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406276
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064062763
Sonepar Artikelnummer
120380262
Hersteller Artikelnummer
406276
Hersteller Typ
406276
Hersteller Artikel Nr.:
406276
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.112 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


