LEGRAND - AUDIOSET 1F ALLMETAL A12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 361111
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - sonstige
Farbe der Innenstation - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543545270
Sonepar Artikelnummer
120363382
Hersteller Artikelnummer
361111
Hersteller Typ
361111
Hersteller Artikel Nr.:
361111
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
sonstige
Farbe der Innenstation:
Silber
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Unterputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
20
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
15 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.509 kg


