LEGRAND - Aufbewahrungskoffer, Metall, (HxBxT): 450 x 280 x 85 mm, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038200
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Höhe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060382001
Sonepar Artikelnummer
120029603
Hersteller Artikelnummer
038200
Hersteller Typ
038200
Hersteller Artikel Nr.:
038200
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
85 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
280 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
grau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
4.425 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


