Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Aufkleber Piktogramme für URA21 mit Pfeil

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Aufkleber Piktogramme für URA21 mit Pfeil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060964

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060609641

Sonepar Artikelnummer

120190307

Hersteller Artikelnummer

060964

Hersteller Typ

060964

Hersteller Artikel Nr.:

060964

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

237 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.006 kg

Aufkleber für Notleuchte Pfeil unten, 225 x 90 mm, selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund, CEE 92-58 und ISO 3864

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie