LEGRAND - Aufputz Abzweigdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086057
Montageart - Aufputz
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060860578
Sonepar Artikelnummer
120115000
Hersteller Artikelnummer
086057
Hersteller Typ
086057
Hersteller Artikel Nr.:
086057
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
30.1 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.062 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


