LEGRAND - Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 1 Modul,140x30x72mm(HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001301
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013011
Sonepar Artikelnummer
120061280
Hersteller Artikelnummer
001301
Hersteller Typ
001301
Hersteller Artikel Nr.:
001301
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
68 mm
Einbauhöhe:
136 mm
Einbaubreite:
26 mm
Innentiefe:
47.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
140 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.078 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


